USB 5Gbpsに対応した、5mのType-C (USB-C) アクティブ延長ケーブルです。
リピーター機能搭載ICを内蔵しているので、長尺でも安定した信号伝送ができます。
USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。
USB 5Gbps対応。USB 3.2 Gen 1に対応した環境で、5Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [1]
伝送信号安定化のために補助電源用Type-Cポートを搭載しています。複数本延長するときや、信号が不安定なときに接続すると改善する場合があります。
ドライバ不要。Windowsの標準ドライバで動作します。