UL501

UL501 UNION(ユニオン) UL501 UNION(ユニオン)

レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)

サイズ100×60×79 仕上アルミ 漆コーティング和墨+ブラス クロム 機能防静電 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 内容量1組
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応する錠前品番→ 空錠:WFS01001 シリンダー錠:WCS01005 間仕切り錠:WPS01005 表示錠:WES01005
※レバーハンドルとの色や色味が異なる場合があります点ご了承のほど何卒よろしくお願いいたします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05556358 レバーハンドル UL501-004
45,000
44,980
49,478 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,500 / 税込 3,850
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,500 / 税込 3,850

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする