[iPhone 16/15/14 Pro専用]iFace Round Edge Tempered Glass Screen Protector ラウンドエッジ強化ガラス 画面保護シート
アメリカのコーニング社が開発したガラスを使用
クリアタイプで動画や画像が鮮明&なめらかな操作性
iFaceのケースと併用可能
強化ガラス層 厚さ約0.33mm
iFaceケースと一緒に使えば360度しっかり保護
鋭利なものが当たっても傷が付きにくい表面硬度10H
ラウンドエッジ加工で握った時もノンストレス
万が一割れても飛散防止加工で安心
セット内容インストレーションフレーム(ガイド)、クリーナークロス
厚さ(mm)約0.7
質量(g)約11
タイプクリア
サイズ(cm)約縦14.3×横6.7
対応機種iPhone 16/15/14 Pro
素材ゴリラガラス
ガラス厚(mm)強化:約0.33
内容量1個
iPhoneフィルム の新着商品



