[iPhone 16専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース

[iPhone 16専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace [iPhone 16専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace [iPhone 16専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace [iPhone 16専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace [iPhone 16専用]iFace Reflection Neo 強化ガラスクリアケース iFace

クリアな背面に、シールや写真を入れてカスタマイズが可能
ガラス飛散防止加工で、万が一の破損も安心
手にしっかりフィットする「くびれ」形状で持ちやすさ抜群
背面は表面硬度9Hで傷が付きにくい
強化ガラス複合材とTPUで、端末をしっかり保護
画面とカメラを守る、縁高設計
シンメトリーな設計で背面のガタつきを防ぐ
ケースを付けたままでも操作感を損なわないサイドボタン
サイドホールもしっかり対応。カメラコントロールへのアクセスもスムーズに
選べる2カ所のストラップホール
シグネチャーボール搭載でストラップの付け方が広がる
iFaceストラップホルダー専用設計でショルダーストラップの使いやすさアップ

材質ガラス・ポリカーボネート複合材、ポリカーボネート、TPU 質量(g)約39 サイズ(cm)約縦16.5×横8.4×厚1.3 対応機種iPhone 16 充電方式ワイヤレス充電:可 使用ストラップ:可 内容量1個
注意
※ストラップホルダーを併用する場合は、iFaceから発売している公式製品をご使用ください。類似品ではiFaceケースと併用の使用感を保証しかねるため、ご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05559858 41-979877 クリアグリーン
3,600
3,598
3,958 (税込)
3日以内出荷

返品不可
05559840 41-979853 クリアブルー
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
05559849 41-979884 クリアピンク
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
05559867 41-979860 クリアイエロー
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする