[Google Pixel 9/9 Pro専用]iFace First Class KUSUMIケース
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き
材質ポリカーボネート、TPU
質量(g)約49
サイズ(cm)約縦16.4×横8.2×厚1.3
対応機種Google Pixel 9/9 Pro
充電方式ワイヤレス充電:可
使用ストラップ:可
内容量1個
「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
ストラップホール付き