曜日別特売

樹脂ベアリング(UHMWPE) 7200番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 7200番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全77種類を絞り込む
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
77種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06029969UKB7200PE-A30910アルミナ
5,110
3,833
4,216(税込)
12日以内出荷
返品不可
06029978UKB7200PE-G30910ソーダガラス
4,910
3,683
4,051(税込)
12日以内出荷
返品不可
06029987UKB7200PE-N30910窒化珪素
6,850
5,138
5,652(税込)
12日以内出荷
返品不可
06029996UKB7200PE-PE30910PE
4,390
3,293
3,622(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030005UKB7200PE-PK30910PEEK
10,000
7,500
8,250(税込)
32日以内出荷
返品不可
06030021UKB7200PE-PP30910PP
4,390
3,293
3,622(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030030UKB7200PE-S30910SUS304
4,270
3,203
3,523(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030039UKB7200PE-S630910SUS316
4,470
3,353
3,688(税込)
12日以内出荷
返品不可
06030048UKB7200PE-Z30910ジルコニア
6,390
4,793
5,272(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031141UKB7201PE-A321012アルミナ
6,240
4,680
5,148(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031150UKB7201PE-G321012ソーダガラス
5,460
4,095
4,505(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031159UKB7201PE-N321012窒化珪素
8,330
6,248
6,873(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031168UKB7201PE-PE321012PE
4,890
3,668
4,035(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031177UKB7201PE-PK321012PEEK
16,550
12,413
13,654(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031186UKB7201PE-PP321012PP
4,760
3,570
3,927(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031195UKB7201PE-PTN321012PTFE
5,460
4,095
4,505(税込)
32日以内出荷
返品不可
06031211UKB7201PE-S321012SUS304
4,690
3,518
3,870(税込)
12日以内出荷
返品不可
06031220UKB7201PE-Z321012ジルコニア
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032306UKB7202PE-A351115アルミナ
6,330
4,748
5,223(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032315UKB7202PE-G351115ソーダガラス
5,760
4,320
4,752(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032331UKB7202PE-N351115窒化珪素
8,630
6,473
7,120(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032340UKB7202PE-PE351115PE
5,190
3,893
4,282(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032349UKB7202PE-PK351115PEEK
16,880
12,660
13,926(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032358UKB7202PE-PP351115PP
5,060
3,795
4,175(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032367UKB7202PE-PTN351115PTFE
5,760
4,320
4,752(税込)
32日以内出荷
返品不可
06032376UKB7202PE-S351115SUS304
4,990
3,743
4,117(税込)
12日以内出荷
返品不可
06032385UKB7202PE-Z351115ジルコニア
6,800
5,100
5,610(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033478UKB7203PE-A401217アルミナ
6,500
4,875
5,363(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033487UKB7203PE-G401217ソーダガラス
6,480
4,860
5,346(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033496UKB7203PE-N401217窒化珪素
10,030
7,523
8,275(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033505UKB7203PE-PK401217PEEK
14,230
10,673
11,740(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033521UKB7203PE-PP401217PP
5,840
4,380
4,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033530UKB7203PE-PTN401217PTFE
6,340
4,755
5,231(税込)
32日以内出荷
返品不可
06033539UKB7203PE-S401217SUS304
5,840
4,380
4,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033548UKB7203PE-S6401217SUS316
6,140
4,605
5,066(税込)
12日以内出荷
返品不可
06033557UKB7203PE-Z401217ジルコニア
8,780
6,585
7,244(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034641UKB7204PE-A471420アルミナ
12,500
9,375
10,313(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034650UKB7204PE-G471420ソーダガラス
7,680
5,760
6,336(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034659UKB7204PE-N471420窒化珪素
14,050
10,538
11,592(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034668UKB7204PE-PP471420PP
6,980
5,235
5,759(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034677UKB7204PE-PTN471420PTFE
7,800
5,850
6,435(税込)
32日以内出荷
返品不可
06034686UKB7204PE-S471420SUS304
6,880
5,160
5,676(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034695UKB7204PE-S6471420SUS316
7,430
5,573
6,130(税込)
12日以内出荷
返品不可
06034711UKB7204PE-Z471420ジルコニア
13,250
9,938
10,932(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035691UKB7205PE-A521525アルミナ
14,250
10,688
11,757(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035700UKB7205PE-G521525ソーダガラス
8,830
6,623
7,285(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035709UKB7205PE-N521525窒化珪素
15,980
11,985
13,184(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035718UKB7205PE-PP521525PP
8,050
6,038
6,642(税込)
12日以内出荷
返品不可
06035727UKB7205PE-PTN521525PTFE
8,950
6,713
7,384(税込)
32日以内出荷
返品不可
06035736UKB7205PE-S521525SUS304
7,930
5,948
6,543(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする