樹脂ベアリング(UHMWPE) 7300番台

樹脂ベアリング(UHMWPE) 7300番台 - 鹿島化学金属(UKB)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。

用途
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)UHMWPE使用可能温度範囲-30~60℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅B(mm)
内径d(Φmm)
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06040819UKB7300PE-A351110アルミナ
5,640
4,230
4,653(税込)
12日以内出荷
返品不可
06040828UKB7300PE-G351110ソーダガラス
5,590
4,193
4,612(税込)
12日以内出荷
返品不可
06040837UKB7300PE-N351110窒化珪素
8,850
6,638
7,302(税込)
12日以内出荷
返品不可
06040846UKB7300PE-PK351110PEEK
12,030
9,023
9,925(税込)
32日以内出荷
返品不可
06040855UKB7300PE-PP351110PP
4,860
3,645
4,010(税込)
12日以内出荷
返品不可
06040871UKB7300PE-PTN351110PTFE
5,290
3,968
4,365(税込)
32日以内出荷
返品不可
06040880UKB7300PE-S351110SUS304
4,860
3,645
4,010(税込)
12日以内出荷
返品不可
06040889UKB7300PE-S6351110SUS316
5,110
3,833
4,216(税込)
12日以内出荷
返品不可
06040898UKB7300PE-Z351110ジルコニア
7,350
5,513
6,064(税込)
12日以内出荷
返品不可
06041991UKB7301PE-A371212アルミナ
6,360
4,770
5,247(税込)
12日以内出荷
返品不可
06042000UKB7301PE-G371212ソーダガラス
6,210
4,658
5,124(税込)
12日以内出荷
返品不可
06042009UKB7301PE-N371212窒化珪素
9,550
7,163
7,879(税込)
12日以内出荷
返品不可
06042018UKB7301PE-PK371212PEEK
13,750
10,313
11,344(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042027UKB7301PE-PP371212PP
5,390
4,043
4,447(税込)
12日以内出荷
返品不可
06042036UKB7301PE-PTN371212PTFE
5,910
4,433
4,876(税込)
32日以内出荷
返品不可
06042045UKB7301PE-S371212SUS304
5,360
4,020
4,422(税込)
12日以内出荷
返品不可
06042061UKB7301PE-S6371212SUS316
5,660
4,245
4,670(税込)
12日以内出荷
返品不可
06042070UKB7301PE-Z371212ジルコニア
8,330
6,248
6,873(税込)
12日以内出荷
返品不可
06043156UKB7302PE-A421315アルミナ
10,880
8,160
8,976(税込)
12日以内出荷
返品不可
06043165UKB7302PE-G421315ソーダガラス
6,650
4,988
5,487(税込)
12日以内出荷
返品不可
06043181UKB7302PE-N421315窒化珪素
12,230
9,173
10,090(税込)
12日以内出荷
返品不可
06043190UKB7302PE-PP421315PP
6,260
4,695
5,165(税込)
12日以内出荷
返品不可
06043199UKB7302PE-PTN421315PTFE
6,750
5,063
5,569(税込)
32日以内出荷
返品不可
06043208UKB7302PE-S421315SUS304
6,160
4,620
5,082(税込)
12日以内出荷
返品不可
06043217UKB7302PE-S6421315SUS316
6,430
4,823
5,305(税込)
12日以内出荷
返品不可
06043226UKB7302PE-Z421315ジルコニア
11,500
8,625
9,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
06044206UKB7303PE-A471417アルミナ
11,400
8,550
9,405(税込)
12日以内出荷
返品不可
06044215UKB7303PE-G471417ソーダガラス
7,180
5,385
5,924(税込)
12日以内出荷
返品不可
06044231UKB7303PE-N471417窒化珪素
12,750
9,563
10,519(税込)
12日以内出荷
返品不可
06044240UKB7303PE-PP471417PP
6,580
4,935
5,429(税込)
12日以内出荷
返品不可
06044249UKB7303PE-PTN471417PTFE
7,280
5,460
6,006(税込)
32日以内出荷
返品不可
06044258UKB7303PE-S471417SUS304
6,480
4,860
5,346(税込)
12日以内出荷
返品不可
06044267UKB7303PE-S6471417SUS316
6,950
5,213
5,734(税込)
12日以内出荷
返品不可
06044276UKB7303PE-Z471417ジルコニア
11,950
8,963
9,859(税込)
12日以内出荷
返品不可
06045256UKB7304PE-A521520アルミナ
12,780
9,585
10,544(税込)
12日以内出荷
返品不可
06045265UKB7304PE-G521520ソーダガラス
8,000
6,000
6,600(税込)
12日以内出荷
返品不可
06045281UKB7304PE-N521520窒化珪素
14,330
10,748
11,823(税込)
12日以内出荷
返品不可
06045290UKB7304PE-PP521520PP
7,280
5,460
6,006(税込)
12日以内出荷
返品不可
06045299UKB7304PE-PTN521520PTFE
8,180
6,135
6,749(税込)
32日以内出荷
返品不可
06045308UKB7304PE-S521520SUS304
7,180
5,385
5,924(税込)
12日以内出荷
返品不可
06045317UKB7304PE-S6521520SUS316
7,700
5,775
6,353(税込)
12日以内出荷
返品不可
06045326UKB7304PE-Z521520ジルコニア
13,650
10,238
11,262(税込)
12日以内出荷
返品不可
06046306UKB7305PE-A621725アルミナ
15,600
11,700
12,870(税込)
12日以内出荷
返品不可
06046315UKB7305PE-N621725窒化珪素
21,030
15,773
17,350(税込)
12日以内出荷
返品不可
06046331UKB7305PE-PP621725PP
11,280
8,460
9,306(税込)
12日以内出荷
返品不可
06046340UKB7305PE-S621725SUS304
11,380
8,535
9,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
06046349UKB7305PE-Z621725ジルコニア
23,700
17,775
19,553(税込)
12日以内出荷
返品不可
06047180UKB7306PE-A721930アルミナ
30,830
23,123
25,435(税込)
12日以内出荷
返品不可
06047189UKB7306PE-N721930窒化珪素
30,200
22,650
24,915(税込)
12日以内出荷
返品不可
06047198UKB7306PE-PP721930PP
14,600
10,950
12,045(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする