酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り

酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル 酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル

ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。
*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。
*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。
安定した作動電圧
・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。
大きな電気容量
・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。
優れた負荷特性
・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。
優れた耐漏液性
・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。
環境への配慮
・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。

用途
酸化銀電池(SR)
→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源
電池:シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※電池を飲み込まないようにして下さい。
※電池を充電しないで下さい。
※電池を加熱しないで下さい。
※電池を火の中に投入しないで下さい。
※電池を分解、加圧変形しないで下さい。
※機器に電池を挿入する際に、電池を逆に挿入しないで下さい。
※電池をショートさせないで下さい。
※・・・電池の(+)極と(-)極を細い金属線等で接続したり、
※電池をむき出しの状態で重ねたりすると電池がショート状態になり
※過大電流が流れて、電池を変形、漏液、発熱、破裂させる原因となります。
※電池に端子やリード線などを直接溶接しないで下さい。
※電池を混用しないで下さい。
※・・・新しい電池と古い電池、銘柄や種類の異なる電池などを、
※混ぜて使用しますと電池の変形・漏液・発熱・破裂の原因となります。
※電池から出た液体に触れないで下さい。
※電池の廃棄に関するお願い
※・・・電池を廃棄する場合には電池同士が重なってショートし
※変形・漏液・発熱・破裂の恐れがあります。
※廃棄の場合には端子部をテープなどで絶縁してからお近くの電器店・時計店・カメラ店等に備え付けの「ボタン電池回収箱」へ廃棄をお願いします。
※*上記以外の廃棄の場合には各地方自治体の廃棄ルールにしたがって廃棄をお願いします。
※機器に適した電池を正しく使用して下さい。
※電池は直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温の場所での使用・放置は避けて下さい。
※電池を水などで濡らさないで下さい。
※使い切った電池はすぐに機器から取り出して下さい。
※長期間機器を使用しない場合には、機器から電池を取り出して下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05900575 SR626W 1B5LP B SR626W
オープン
999
1,099 (税込)
8日以内出荷
05900469 SR726W 1B5LP B SR726W
オープン
889
978 (税込)
欠品中
05900487 SR920W 1B5LP B SR920W
オープン
889
978 (税込)
8日以内出荷
05900478 SR927W 1B5LP B SR927W
オープン
889
978 (税込)
当日出荷
05900557 SR1120W 1B5LP B SR1120W
オープン
1,198
1,318 (税込)
8日以内出荷
05900548 SR1130W 1B5LP B SR1130W
オープン
1,198
1,318 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする