曜日別特売

パッドスプリング 2本ピン 120.2255.90

パッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - bremboパッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - bremboパッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - bremboパッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - bremboパッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - bremboパッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - bremboパッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - bremboパッドスプリング 2本ピン 120.2255.90 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.2255.90
販売備考:2ピン対応、板状のバネです。
対応キャリパー:CNCラジアルマウントキャリパー(220.A016.10/220.A168.10/220.B473.30 /220.B473.40)
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.B473.30,220.B473.40,220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.9230.10,20.9230.20

対応【キャリパー】CNCラジアルマウントキャリパー(220.A016.10/220.A168.10/220.B473.30 /220.B473.40)関連規格【アキシャルキャリパー】品番:20.9230.1020.9230.20【ラジアルキャリパー】品番:220.B473.30220.B473.40220.A168.10220.A016.10120.A016.20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06051827120.2255.90
1,500
1,498
1,648(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする