メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.80
販売備考:ネジ穴サイズ:M8×1.25P(正ネジ):適応:RCSブレーキ。1インチバーには使用不可。
色[カラー]:ハードアルマイト/ロゴ:ホワイト
材質[素材]:アルミニウム
仕様:正ネジ
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ネジサイズ:M8
ネジピッチ:1.25
ハンドル径:取付部:22.2
対応マスターシリンダー:RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー
ミラーホルダー[有/無]:有り
備考:RCS コルサコルタ ラジアル ブレーキマスターシリンダー、RCS ラジアル コルサコルタ クラッチマスターシリンダー、RCS ラジアル ブレーキ マスターシリンダー 1インチ用、RCS ラジアル クラッチ マスターシリンダー 1インチ用には、ご使用いただけません。
関連商品:品番:110.A263.45,110.A263.20,110.A263.30,110.A263.40,110.A263.10,110.A263.65,110.A263.50,110.A263.55,110.A263.70


