曜日別特売

SRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11

SRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - bremboSRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - bremboSRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - bremboSRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - bremboSRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - bremboSRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - bremboSRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - bremboSRM リアブレーキマスターシリンダー シルバー 10.8505.11 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.8505.11
販売備考:取付ピッチ:40mm/取付穴サイズ:M6x1.0/プッシュロッドは付属しません。オーバーホールも対応しておりません。リペアパーツ設定はございません。
取り付け穴径:6.0
色[カラー]:シルバー
重量[グラム]:約150
ネジピッチ:1.0
取付ピッチ:40
ピストン径:13
製法:鋳造
型番:REAR MASTER CYLINDER
特記事項:プッシュロッドは付属しません
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可

特記プッシュロッドは付属しませんシルバー質量(g)約150ねじピッチ1製法鋳造型番REAR MASTER CYLINDER対応オーバーホール:不可材質(ボディ)アルミニウム取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)13取付穴径(mm)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605163510.8505.11
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする