曜日別特売

PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14

PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 - bremboPSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 - bremboPSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 - bremboPSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.9740.14
リペアパーツ:レバー(110.9500.57)/ハンドルバークランプ(110.4372.52)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/マイクロスイッチ(110.4671.95)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。アジャスター付。
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[グラム]:290
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:12
タンク[有/無]:無
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:無
型番:PSC12 Clutch Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.9500.50,110.4671.95,110.3127.20
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.65

仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック/シルバー質量(g)290規格タンク[有/無]無型番PSC12 Clutch Master Cylinder対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.9500.50110.4671.95110.3127.20ホルダーミラーホルダー[有/無]無関連規格【マスターシリンダー】品番:110.A263.65ピストン径(Φmm)12スイッチ有無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605166010.9740.14
18,000
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする