曜日別特売

RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50

RCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50 - bremboRCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50 - bremboRCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50 - bremboRCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50 - bremboRCS コルサコルタ ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.C740.50 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.C740.50
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:バンジョーボルト、ステッカー
ピストン径:16
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
型番:HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER
レバーレシオ:16mm/18mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.C740.80,110.C740.81,110.C740.90,110.C740.91,110.A263.86,110.A263.86SG
リペア:品番:110.C740.94,110.C740.07,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.10,110.C740.77,110.C740.88
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.40,110.C740.30,110.A263.50

仕様スタンダードレバー 可倒式付属品バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ型番HP RCS CORSA CORTA RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06052177110.C740.50
54,000
49,980
54,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする