曜日別特売

PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53

PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 - bremboPS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 - bremboPS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 - bremboPS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.5053.53
リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/マイクロスイッチ[配線付・カプラー無し](110.4418.13)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 1
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[グラム]:270
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:13
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:有
型番:PS13 Brake Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
オプション:品番:110.2706.96
リペア:品番:110.2706.53,110.2706.50,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4620.79

仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック/シルバー質量(g)270規格タンク[有/無]無ハンドル径取付部:22.2Φ型番PS13 Brake Master Cylinder対応オーバーホール:不可ホルダーミラーホルダー[有/無]無ピストン径(Φmm)13スイッチ有無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605173910.5053.53
16,000
15,980
17,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする