曜日別特売

PSC16 ブレーキマスターシリンダー 10.9770.11

PSC16 ブレーキマスターシリンダー 10.9770.11 - bremboPSC16 ブレーキマスターシリンダー 10.9770.11 - bremboPSC16 ブレーキマスターシリンダー 10.9770.11 - bremboPSC16 ブレーキマスターシリンダー 10.9770.11 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.9770.11
リペアパーツ:レバー(110.9500.56)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/マイクロスイッチ(110.4418.21)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。アジャスター付。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 2
色[カラー]:ゴールド/シルバー
重量[グラム]:310
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:16
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:有
型番:PSC16 Brake Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.9500.56,110.4418.21,110.3127.20
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.6870.10

仕様スタンダードレバー材質アルミニウムゴールド/シルバー質量(g)310規格タンク[有/無]無ハンドル径取付部:22.2Φ型番PSC16 Brake Master Cylinder対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.9500.56110.4418.21110.3127.20ホルダーミラーホルダー[有/無]無ピストン径(Φmm)16スイッチ有無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605166910.9770.11
18,000
17,980
19,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする