曜日別特売

RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10

RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 - bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 - bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 - bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 - bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 - bremboRCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A897.10 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A897.10
リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/ハンドルバークランプ1インチ専用(110.A897.87)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。インチバー用
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
ピストン径:19
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:25.4
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
レバーレシオ:18mm/20mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78
リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A897.87,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.70

仕様スタンダードレバー 可倒式付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:25.4Φ仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19スイッチ有無有り内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06051791110.A897.10
56,000
55,980
61,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする