RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65

RCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 - bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 - bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 - bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 - bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 - bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 - bremboRCS ラジアル クラッチマスターシリンダー 110.A263.65 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.65
リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.95)/レバー[ハーフ](110.A263.94)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/スプリング&アジャスターノブ(110.A263.77)/ハンドルバークランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ16mm/18mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ピストン径:14
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
型番:HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER
レバーレシオ:16mm/18mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.86,110.A263.86SG,110.A263.79
リペア:品番:110.D023.95,110.D023.94,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.A263.77,110.4671.95
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.9740.14

仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ型番HP RCS RADIAL CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)14比率レバーレシオ:16mm/18mm可変式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06052195110.A263.65
49,800
48,980
53,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする