PS13 クラッチマスターシリンダー 10.4670.18

PS13 クラッチマスターシリンダー 10.4670.18 - bremboPS13 クラッチマスターシリンダー 10.4670.18 - bremboPS13 クラッチマスターシリンダー 10.4670.18 - bremboPS13 クラッチマスターシリンダー 10.4670.18 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4670.18
リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[グラム]:340
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:横置き:13
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:有(一体)
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:無
型番:PS13 Clutch Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
オプション:品番:110.2706.50,110.5231.37
リペア:品番:110.2706.53,110.3127.20,110.2798.50,110.4308.60
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50

仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック/シルバー質量(g)340規格タンク[有/無]有(一体)ハンドル径取付部:22.2Φ型番PS13 Clutch Master Cylinder対応オーバーホール:不可ホルダーミラーホルダー[有/無]無ピストン径(Φmm)横置き:13スイッチ有無内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605162610.4670.18
18,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする