カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84

カウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 - bremboカウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 - bremboカウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 - bremboカウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 - bremboカウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 - bremboカウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 - bremboカウンターマット ブラック/レッド 99.8637.84 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:99.8637.84
作業台の上や、雑貨小物の展示などに便利なカウンターマットです。欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。
販売備考:表面:ナイロン/裏面:ビニール。オランダ製。
厚み:約5
規格表示:欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)
色[カラー]:ブラック/レッド
サイズ:約600×400mm
重量[キログラム]:約0.78
材質[素材]:ナイロン (表面) / ビニール (裏面)
関連商品:品番:99.8637.83,99.8637.02,99.8637.06,99.8637.75,99.8637.18,99.8637.56

材質ナイロン (表面) / ビニール (裏面)厚さ(mm)約5寸法(mm)約600×400質量(kg)約0.78ブラック/レッド品番(関連商品)99.8637.8399.8637.0299.8637.0699.8637.7599.8637.1899.8637.56規格(表示)欧州規格の耐火燃焼試験 (cfl-S1)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605148699.8637.84
4,800
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする