メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4776.10
リペアパーツ:ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし オーバーホールも対応しておりません。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。
取り付け穴径:貫通:6.5
色[カラー]:ブラック
取付ピッチ:40
ピストン径:11
製法:鋳造
型番:REAR MASTER CYLINDER
特記事項:プッシュロッドは付属しません
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20


