曜日別特売

リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.50

リアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.50 - bremboリアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.50 - bremboリアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.50 - bremboリアブレーキマスターシリンダー ブラック 10.4776.50 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4776.50
リペアパーツ:ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし オーバーホールも対応しておりません。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。
取り付け穴径:貫通:6.5
色[カラー]:ブラック
取付ピッチ:40
ピストン径:11
製法:鋳造
型番:REAR MASTER CYLINDER
特記事項:プッシュロッドは付属しません
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20

特記プッシュロッドは付属しませんブラック製法鋳造型番REAR MASTER CYLINDER対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.3127.20110.3741.20材質(ボディ)アルミニウム取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)11取付穴径(mm)貫通:6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0605515110.4776.50
10,000
9,998
10,998(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする