リアブレーキマスターシリンダー ゴールド 10.4776.12
メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.4776.12
リペアパーツ:ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし/オーバーホールも対応不可。取付ピッチ:40mm/取付穴径:Φ6.5(貫通)/プッシュロッド付属しません。S4 R Testastrettaは10.4776.10/ S4 Rは10.4776.12
取り付け穴径:貫通:6.5
色[カラー]:ゴールド
取付ピッチ:40
ピストン径:11
製法:鋳造
型番:REAR MASTER CYLINDER
特記事項:プッシュロッドは付属しません
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.3127.20,110.3741.20
特記プッシュロッドは付属しません
色ゴールド
製法鋳造
型番REAR MASTER CYLINDER
対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.3127.20110.3741.20
材質(ボディ)アルミニウム
取付ピッチ(mm)40
ピストン径(Φmm)11
取付穴径(mm)貫通:6.5
内容量1個
ブレーキ系 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-14
- 用途:
- Phanh
その他業種
目立つ黄色が綺麗だったので購入しました。交換しやすいように、スペアパーツも販売していただけると嬉しいです。