曜日別特売

ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60

ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60 - bremboラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60 - bremboラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60 - bremboラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60 - bremboラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.60 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.4760.60
リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.60)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.15)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)
販売備考:10.4760.60の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。固定STDレバータイプ。 適合:ブレンボ4Pキャリパー・ダブル※ブレンボM50キャリパー除く
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:310
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー
ピストン径:19
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
レバーレシオ:20mm
オーバーホール対応:可
リペア:品番:110.4594.60,110.5231.15,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.50,110.A263.10,110.A263.70

仕様スタンダードレバー付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)310規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RX、484Caferacer、GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055178110.4760.60
40,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする