メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65

メカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65 - bremboメカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65 - bremboメカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65 - bremboメカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65 - bremboメカニカルクラッチレバーキット 110.B012.65 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.B012.65
※機械式クラッチの純正レバーと交換する商品であり、ボディは純正装着品をご使用いただけます。※適合はEU仕様での適合となります。
販売備考:リペアレバー(ハーフ):110.A263.94
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00A] 07-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-9R 00-03
カワサキ[KAWASAKI] Z750 [ZR750J] 07-10
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR ZX-6R(00-02)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
型番:MECHANICAL CLUTCH LEVER
備考:汎用 KAWASAKI
リペア:品番:110.A263.94
関連商品:品番:110.A263.79

仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック備考汎用 KAWASAKI型番MECHANICAL CLUTCH LEVER対応【リペア】品番:110.A263.94関連規格品番:110.A263.79内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055047110.B012.65
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする