メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:XR0.11.71
リペアパーツ:レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[可倒 L=18](110.5231.16)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)
販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:280
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ピストン径:19
製法:CNC削り出し
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:無し
型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER
使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可
レバーレシオ:18mm
オーバーホール対応:可
リペア:品番:110.5231.16,110.7264.36,X98.A7.E1,110.4266.60,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.70,XR0.11.B0


