レーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55

レーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55 - bremboレーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55 - bremboレーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55 - bremboレーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55 - bremboレーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55 - bremboレーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55 - bremboレーシング ラジアル CNC クラッチマスターシリンダー XR0.11.55 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:XR0.11.55
販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:280
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ピストン径:19
製法:CNC削り出し
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:無し
型番:RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER
使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可
レバーレシオ:18mm
オーバーホール対応:可
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.70,XR0.11.71,XR0.11.B0

仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)280規格タンク[有/無]無し製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ型番RAING CNC CLUTCH MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)19スイッチ有無無し内容量1個
注意
※レース専用品のため公道での使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055388XR0.11.55
97,500
96,980
106,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする