レーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70

レーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70 - bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70 - bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70 - bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70 - bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70 - bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70 - bremboレーシング ラジアル CNC ブレーキマスターシリンダー XR0.11.70 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:XR0.11.70
リペアパーツ:レバー[ベースL=16](110.7264.37)/レバー標準品[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/ブリーダーボルト(XA4.70.22)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.80)
販売備考:シールキットの設定なし。CNCボディ。可倒式スタンダードレバー。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:280
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
ピストン径:16
製法:CNC削り出し
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:無し
型番:RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER
使用上の注意:レース専用品のため公道での使用不可
レバーレシオ:16mm
オーバーホール対応:可
リペア:品番:110.7264.37,X98.A7.E1,110.4266.60,XA4.70.22,110.3127.10,110.2815.80
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:XA7.86.10,XA7.89.11,XA6.95.10,XA6.95.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4760.75,XR0.11.30,XR0.11.31,XR0.11.51,XR0.11.55,XR0.11.71,XR0.11.B0

仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)280規格タンク[有/無]無し製法CNC削り出しハンドル径取付部:22.2Φ型番RAING CNC BLAKE MASTER CYLINDER仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16スイッチ有無無し内容量1個
注意
※レース専用品のため公道での使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055406XR0.11.70
87,700
86,980
95,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする