曜日別特売

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED - 三ツ星貿易

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。

用途工事・警備・交通・防犯に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装電源コード(m)4.5回転数120~140回/分外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個内容量1個
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
点灯色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
060571996300059763
オープン
16,480
18,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
060572086300059764
オープン
16,480
18,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
060572176300059765
オープン
16,480
18,128(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする