曜日別特売

ブレーキパッド 107.3132.30

ブレーキパッド 107.3132.30 - bremboブレーキパッド 107.3132.30 - bremboブレーキパッド 107.3132.30 - bremboブレーキパッド 107.3132.30 - bremboブレーキパッド 107.3132.30 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.3132.30
厚み:3.5
内容量[数量]:キャリパー1台分
対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

厚さ(mm)3.5内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 2POT:32mm用内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056411107.3132.30
3,400
3,398
3,738(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする