メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.6949.12
販売備考:対応キャリパー 新カニΦ32ブラック/Φ34ブラック ※20.6951.22/20.6950.22標準品 パッド:シンタード
厚み:7.4mm / ライニング:4.4
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:1ピン ピストン径:同径 2POT:32mm もしくは 同径 2POT:34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:120.A441.10,120.A441.30,120.A441.40,20.B852.78,20.B852.13,20.B852.15,20.B851.56,20.B852.57
関連商品:品番:20.B852.52


