曜日別特売

ブレーキパッド シンタード Z01 107.7855.11

ブレーキパッド シンタード Z01 107.7855.11 - bremboブレーキパッド シンタード Z01 107.7855.11 - bremboブレーキパッド シンタード Z01 107.7855.11 - bremboブレーキパッド シンタード Z01 107.7855.11 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.7855.11
厚み:7.8mm / ライニング:4.3
仕様:レース
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.7850.11,20.7850.21,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61

仕様レース厚さ(mm)7.8 / ライニング:4.3製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055799107.7855.11
9,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする