曜日別特売

ブレーキパッド シンタード 107.7855.10

ブレーキパッド シンタード 107.7855.10 - bremboブレーキパッド シンタード 107.7855.10 - bremboブレーキパッド シンタード 107.7855.10 - bremboブレーキパッド シンタード 107.7855.10 - bremboブレーキパッド シンタード 107.7855.10 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.7855.10
厚み:7.5mm / ライニング:4.5
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
関連商品:品番:20.7850.11,20.7850.21,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61

厚さ(mm)7.5 / ライニング:4.5製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用関連規格品番:20.7850.1120.7850.2120.8343.1120.8343.2120.8343.3120.8343.4120.8343.5120.8343.61内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056395107.7855.10
8,500
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする