曜日別特売

ブレーキパッド シンタード 107.9882.30

ブレーキパッド シンタード 107.9882.30 - bremboブレーキパッド シンタード 107.9882.30 - bremboブレーキパッド シンタード 107.9882.30 - bremboブレーキパッド シンタード 107.9882.30 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.9882.30
販売備考:パッド:オプション/シンタード(スリット有)
厚み:7.7mm / ライニング:3
仕様:スリッド有
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30
関連商品:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10

仕様スリッド有厚さ(mm)7.7 / ライニング:3製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用関連規格品番:120.9885.83120.9885.84220.C783.10120.C783.20220.A885.10220.D020.10220.D600.10内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055817107.9882.30
9,000
8,998
9,898(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする