ブレーキパッド シンタード Z01 107.6708.11

ブレーキパッド シンタード Z01 107.6708.11 - bremboブレーキパッド シンタード Z01 107.6708.11 - bremboブレーキパッド シンタード Z01 107.6708.11 - bremboブレーキパッド シンタード Z01 107.6708.11 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.6708.11
販売備考:ラジアルCNCキャリパー30/34、Axial キャリパー65mmピッチ適合 レース向け
厚み:8.7mm / ライニング:5.2
仕様:レース
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.9230.10,20.9230.20,220.A168.10,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.30,220.B473.40

仕様レース厚さ(mm)8.7 / ライニング:5.2製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】2ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056386107.6708.11
8,500
8,498
9,348(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする