メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.4426.50
販売備考:チタン/アルミピストン共通 パッド:オプション/オーガニック(鋳鉄ローターに使用可能)
厚み:8.5mm / ライニング:5.3
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:オーガニック
対応キャリパー:1ピン ピストン径:異径 4POT:30mm/34mm
備考:鋳鉄ローターにも使用可能
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88
関連商品:品番:20.4756.51,20.4756.61,20.4756.54,20.4756.64,20.4756.57,20.4756.67


