ブレーキパッド 107.4183.25

ブレーキパッド 107.4183.25 - bremboブレーキパッド 107.4183.25 - bremboブレーキパッド 107.4183.25 - bremboブレーキパッド 107.4183.25 - bremboブレーキパッド 107.4183.25 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.4183.25
厚み:5.5
内容量[数量]:キャリパー1台分
対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 2POT:38mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。

厚さ(mm)5.5内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 2POT:38mm用内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055860107.4183.25
4,200
4,198
4,618(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする