メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.9882.10
販売備考:パッド:オプション/シンタード
厚み:7.4mm / ライニング:3.65
仕様:スリッド無
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:ピン無 ピストン径:同径 4POT:30/34mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オプション:品番:120.9885.83,120.9885.84,220.C783.10,120.C783.20,220.A885.10,220.D020.10,220.D600.10
関連商品:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81,220.B473.10,220.B473.20,220.9885.30,220.A397.10,220.9885.50,220.A397.50,120.A397.60,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30


