メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.B470.11
ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。
販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/749/999 R/S 03-06/MONSTER 1100S 09-10/848/EVO 08-11/1098/1198/S/R/Bayliss 09-11/ストリートファイター/S ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 749R 03-06
ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06
ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-14
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 11-14
ドゥカティ[DUCATI] 959Panigale [パニガーレ] 16
ドゥカティ[DUCATI] 848EVO [エボ] 08-11
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10
ドゥカティ[DUCATI] 899Panigale [パニガーレ] 13-14
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ブラック
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ブラックアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可


