曜日別特売

ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47

ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 - bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 - bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 - bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 - bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 - bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 - bremboブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.47 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.9737.47
ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。
販売備考:ディスク径:Φ320 F3 800/675に適合します。
適合情報:
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 675 11-13
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 [ブルターレ] 18-19
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F3 800 13-19
エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE800 DRAGSTER [ドラッグスター] 15-19
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ゴールド
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ゴールドアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可

仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056219208.9737.47
76,000
75,980
83,578(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする