曜日別特売

ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36

ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 - bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 - bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 - bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 - bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 - bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 - bremboブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.36 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.A985.36
ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。
販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 11-17
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14
ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-15
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 08-10
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-20
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14
ドゥカティ[DUCATI] Scrambler1100 [スクランブラー] 18-20
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ブラック
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ブラックアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可

仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06055625208.A985.36
104,000
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする