曜日別特売

ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36

ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 - bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 - bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 - bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 - bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 - bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 - bremboブレーキディスクキット The Groove 208.B470.36 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.B470.36
ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。
販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/Monster1100 09-10/Hypermotard796 10-11/1100/S 07-11/マルチストラーダ1200 11/Diavel1200 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 11-14
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER796 [モンスター] 10-14
ドゥカティ[DUCATI] DIAVEL [ディアベル] 11-14
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100 [モンスター] 09-10
ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1200 [モンスター] 14
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ブラック
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ブラックアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可

仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット内容量1個
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06056578208.B470.36
89,800
88,980
97,878(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする