メルコモビリティーソリューションズ
7.0型LCDカラーモニター
高精細ワイド液晶で昼夜を問わず優れた視認性を発揮するLCDカラーモニター。
輝度補正、複数カメラの接続・切り替え、遠近感をつかみやすい距離マーク表示など、充実した機能を搭載しています。
質量(g)
135(本体のみ)
タイプ
HD対応
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
52×40×38.4(本体のみ)
使用環境温度(℃)
-20 ~+60
使用周囲照度(Lx)
0.5~100000
画素数
約62万画素
画角
水平:約119°、垂直:約90°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06057969
CM7522R
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください