メルコモビリティーソリューションズ
カラーカメラ(融雪ヒーター付)
使用環境温度(℃)
-20 ~+60
使用周囲照度(Lx)
0.5~100000
画素数
約62万画素
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画角
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06057951
C5075R
135(本体のみ)
小型タイプ
52×40×38.4(本体のみ)
水平:約119°、垂直:約90°
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06057960
C4075R
175(本体のみ)
標準タイプ
92×40×40.7(本体のみ)
水平:約124°、垂直:約94°
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください