スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント

スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE スーリー ブリーフケース バック ビジネス 通勤 PC 15.6インチ アクセント THULE

バック

用途ビジネス 仕様【2】SafeZone:携帯電話、サングラスや貴重品をしっかり保護するコンパートメントつき【3】メインコンパートメント内の仕切りでアイテムを分けて収納可能【4】パススルーパネルでバッグをスーツケースに取り付け可能【5】複数の内ポケットで小物を整理整頓可能 Black(ブラック) 容量(L)17 仕様1専用のポケットで15.6インチパソコン、または16インチMacBookおよび12インチタブレットを収納可能 寸法(cm)PC収納スペース:38.5×26.5×3.1 素材100% リサイクル 1680 ポリエステル 本体寸法(cm)43×20×30 内容量1個
注意
※PC収納
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06057795 3204817
19,500
18,980
20,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする