今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン

今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗 今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗 今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗 今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗 今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗 今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗 今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗 今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン 丸宗

大切な方への贈り物に喜ばれる今治タオルのガーゼケット
お洒落な植物モチーフ、北欧デザインをご用意
ふわっと柔らかな裏表ガーゼ素材で快適
通気性、吸水性に優れており夏の掛け布団にも最適
お肌のデリケートなお子様にも安心
パイル素材よりかさばらずコンパクトに収納可能
ゆったり大きめサイズで優しく包み込まれるような感覚

用途掛け布団として。 ガーゼ ガーゼタオル ガーゼケット タオル 通年 一年中 肌掛け タオルケット 掛け布団 今治 今治タオル 日本製 今治ブランド 綿100% 北欧 柄物 大き目 ゆったり 材質綿100% 質量(g)670 寸法(横×縦)(cm)約150×190 内容量1枚
注意
※手洗いコース、洗濯ネットの使用、無蛍光洗剤、単独洗い推奨
※ガーゼ製品は素材の特性上お洗濯やご使用時において摩擦等により毛羽立ち目寄れが生じることがあります
※使い始めは遊び毛が出ることがあります
※毛羽立ちやピリング、収縮が発生することがあるので回転式乾燥機のご使用はお避けください
※干す時は出来るだけ日陰に干してください
※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06058276 05098701-51A アイビーベージュ
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
06058285 05098701-70A アイビーグレー
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
06058301 05098801-10A ブランチブルー
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
06058310 05098801-51A ブランチブベージュ
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
06058337 05098901-70A バドグレー
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
06058267 05098701-10A アイビーブルー
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
06058319 05098901-10A バドブルー
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
06058328 05098901-51A バドベージュ
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする