P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56

P2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56 - bremboP2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56 - bremboP2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56 - bremboP2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56 - bremboP2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56 - bremboP2-RS84 2P リアキャリパー ブラックアルマイト 20.B851.56 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:20.B851.56
パッド:標準品(107.6949.12) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.10)/パッドスプリング・ピン・クリップセット(120.5116.11)
販売備考:取付ピッチ84mm。シールキットの設定なし。※20.B851.53から品番変更
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト
重量[グラム]:パッド含む:約600
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:リア
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:84
ピストン径:2POT:32
製法:鋳造(2ピース)
備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12
リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.10,120.5116.11
関連商品:品番:110.A263.45

仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト質量(g)パッド含む:約600備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法鋳造(2ピース)表面処理アルマイト使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:32材質(ピストン)アルミニウム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0606948520.B851.56
17,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする