P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.78

P4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.78 - bremboP4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.78 - bremboP4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.78 - bremboP4-40C アキシャル 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左 20.5165.78 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:20.5165.78
パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)
販売備考:赤ロゴ/ブラックボディ鋳造キャリパー。取付ピッチ:40mm。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。※2022年発売予定
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約880
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:左側
内容量[数量]:左側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:40
ピストン径:異径 4POT:30mm/34
製法:鋳造(2ピース)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.4426.50
リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79

仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約880製法鋳造(2ピース)内容左側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)40ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0606968620.5165.78
27,000
26,980
29,678(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする