メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:20.5165.84
パッド:標準品パッド(107.4426.45)/鋳鉄ローター使用可能パッド(107.4426.50) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/パッドスプリング[ピン無し](120.4196.85)/パッドピン(120.3204.33)
販売備考:赤ロゴ/鋳造キャリパー。シールキット設定なし。オーバーホール対応可。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ゴールド/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約880
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:右側
内容量[数量]:右側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト
取付ピッチ:40
ピストン径:異径 4POT:30mm/34
製法:鋳造(2ピース)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15/16 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ13
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.4426.50
リペア:品番:107.4426.45,120.4196.85,120.3204.33,105.3387.60
関連商品:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.C740.20,110.C740.30,110.A263.10,110.A263.20,110.A263.30,110.4760.60,110.4760.80,110.4760.85,110.4760.87,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11,10.5053.53,10.4620.79


