曜日別特売

484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 左 120.B814.71

484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 左 120.B814.71 - brembo484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 左 120.B814.71 - brembo484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 左 120.B814.71 - brembo484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 左 120.B814.71 - brembo484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 左 120.B814.71 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.B814.71
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.2087.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。ヒダリ オーバーホール対応可。ポリッシュロゴ ピストン径32/32mm 取付ピッチ 69.1mm ABSモデル対応。2014年モデル装着不可。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:ポリッシュ
重量[グラム]:パッド含む:約1065
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:ハーレー/フロント:左側
内容量[数量]:左側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール
取付ピッチ:69.1
ピストン径:同径 4POT:32
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 1インチバー用 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15 1インチバー用
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.9882.30
リペア:品番:107.9882.10,120.2255.79,105.2087.12,06.2228.38,06.2196.13
関連商品:品番:110.A897.10,110.A897.30
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.10,110.A897.30

仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シールボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:ポリッシュ質量(g)パッド含む:約1065製法CNC削り出し(2ピース)内容左側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 1インチバー用 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15 1インチバー用使用箇所ハーレー/フロント:左側取付ピッチ(mm)69.1ピストン径(Φmm)同径 4POT:32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069808120.B814.71
109,800
99,980
109,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする