曜日別特売

60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11

60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 - brembo60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 - brembo60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 - brembo60mm マウントボルト/5mm スペーサーキット 220.A024.11 - brembo

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A024.11
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 04-05 Φ320
ホンダ[HONDA] CBR600RR 05-12 Φ320
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 04-07 Φ300
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R/RR 05-12 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 03-04 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 04-05 Φ300
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 04-05 Φ300
カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [ZRT00B] 07-09
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:5
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:60

長さ(mm)60寸法(mm)オフセット量:5品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60ねじピッチ1.25ねじサイズM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06069230220.A024.11
5,500
5,498
6,048(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする